Motion
21096-3705

GARLOCK KLOZURE
21096-3705

Sello de aceite - Sólido, 11.500 pulg. de diámetro del eje, 13.500 pulg. de diámetro exterior, 1.000 pulg. de ancho general
Artículo MI #08965908
No. Fabricante 21096-3705
Precio1,543.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
21096-3705

Sello de aceite - Sólido, 11.500 pulg. de diámetro del eje, 13.500 pulg. de diámetro exterior, 1.000 pulg. de ancho general
Artículo MI #08965908
No. Fabricante 21096-3705
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
Precio1,543.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    13.500 pulg.
  • Ancho general
    1.000 pulg.
  • Diámetro del eje
    11.500 pulg.

Detalles

  • Tipo de labio
    Labio único
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® ES - Nitrilo hidrogenado
  • Presión máxima
    7 psi
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    300 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Sello de uso general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
53X3705 MM-DERECHA ES CRS 11.500"ID
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good