Motion
24702-3919

GARLOCK KLOZURE
24702-3919

Sello de aceite - Sólido, 6.693 pulg. de diámetro del eje, 7.875 pulg. de diámetro exterior, 0.630 pulg. de ancho general, Material de borde en V Mill-Right
Artículo MI #08966306
No. Fabricante 24702-3919
Price$1,919.90/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
24702-3919

Sello de aceite - Sólido, 6.693 pulg. de diámetro del eje, 7.875 pulg. de diámetro exterior, 0.630 pulg. de ancho general, Material de borde en V Mill-Right
Artículo MI #08966306
No. Fabricante 24702-3919
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
Price$1,919.90/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    7.875 pulg.
  • Ancho general
    0.630 pulg.
  • Diámetro del eje
    6.693 pulg.

Details

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Fresadora derecha V
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de Upc del fabricante
    717744168292
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® V - Fluoroelastómero
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.045 pulg. a 2,500 pies/min; 0.023 pulg. a 5,000 pies/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Serie
    Modelo 59
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS
  • Aplicación típica
    Aplicaciones de servicio severo, aplicaciones rotativas o recíprocas, sello de calzo de rodamiento, sello de rodillo de trabajo, industria de metales primarios, industria del acero, industria del aluminio, industria de pulpa y papel, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
59X3919 MILL-RIGHT V CRS 6.693"ID
  • Carcasa exterior de metal de alta resistencia
  • El diseño de borde biselado inverso evita que el borde se vuelque
  • Capacidad de desalineación agresiva entre eje y orificio.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs