Motion
24626-4997

GARLOCK KLOZURE
24626-4997

Sello de aceite - Sólido, 7.480 pulg. de diámetro del eje, 8.465 pulg. de diámetro exterior, 0.630 pulg. de ancho general, Material de labio ES Mill-Right
Artículo MI #08966339
No. Fabricante 24626-4997
Precio446.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
24626-4997

Sello de aceite - Sólido, 7.480 pulg. de diámetro del eje, 8.465 pulg. de diámetro exterior, 0.630 pulg. de ancho general, Material de labio ES Mill-Right
Artículo MI #08966339
No. Fabricante 24626-4997
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
Precio446.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    8.465 pulg.
  • Ancho general
    0.630 pulg.
  • Diámetro del eje
    7.480 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    4016935020
  • Material labial
    Fresadora derecha ES
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 1,000 pies/min; 0.010 pulg. a 2,000 pies/min; 0.008 pulg. a 5,000 pies/min
  • Serie
    Modelo 26
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS

Descripción general

Descripción del fabricante
26X4997 FRESADORA DERECHA ES 7.480"ID 8.465"OD
  • El diseño de borde biselado inverso evita que el borde se vuelque
  • OD de goma reforzada
  • Utiliza menos energía que los sellos de labios de contacto
  • Cumple con los estándares de seguridad y fabricación de la industria
  • Diseño de laberinto diseñado sin contacto que reduce la resistencia del eje
  • La protección de los cojinetes de por vida aumenta el tiempo medio entre fallos (MBTF)
  • Mayor vida útil del cojinete
  • Rendimiento de sellado uniforme
  • Componentes que no se desgastan
  • El anillo unificador patentado de Garlock elimina el contacto de metal a metal entre el estator y el rotor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"