Motion
24752-3656

GARLOCK KLOZURE
24752-3656

Sello de aceite - Sólido, 37.797 pulg. de diámetro del eje, 40.945 pulg. de diámetro exterior, 1.031 pulg. de ancho general, Material de borde en V Mill-Right
Artículo MI #08966429
No. Fabricante 24752-3656
Precio18,567.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
24752-3656

Sello de aceite - Sólido, 37.797 pulg. de diámetro del eje, 40.945 pulg. de diámetro exterior, 1.031 pulg. de ancho general, Material de borde en V Mill-Right
Artículo MI #08966429
No. Fabricante 24752-3656
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
Precio18,567.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    40.945 pulg.
  • Ancho general
    1.031 pulg.
  • Diámetro del eje
    37.797 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Fresadora derecha V
  • Tipo de labio
    Labio doble, labio exclusor GYLON
  • Número de Upc del fabricante
    717744128531
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® V - Fluoroelastómero
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2,500 pies/min
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg. a 2,500 pies/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Serie
    Modelo 59G1
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS
  • Aplicación típica
    Aplicaciones de servicio severo, aplicaciones rotativas o recíprocas, sello de calzo de rodamiento, sello de rodillo de trabajo, industria de metales primarios, industria del acero, industria del aluminio, industria de pulpa y papel, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
59G1X3656 MILL-RIGHT V CRS 37.797"ID
  • Labio de exclusión GYLON® para condiciones externas no lubricadas o condiciones externas corrosivas.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"