Motion
25003-9032

GARLOCK KLOZURE
25003-9032

Klozure® Existencias de banda de sello de aceite - Modelo 23, MILL-RIGHT N, 0.640 pulg. Sección transversal radial, 0.600 pulg. de ancho, 50 pies de longitud
Artículo MI #08966501
No. Fabricante 25003-9032
Precio353.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
25003-9032

Klozure® Existencias de banda de sello de aceite - Modelo 23, MILL-RIGHT N, 0.640 pulg. Sección transversal radial, 0.600 pulg. de ancho, 50 pies de longitud
Artículo MI #08966501
No. Fabricante 25003-9032
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
Precio353.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Longitud total
    50 pies
  • Ancho general
    0.600 pulg.
  • Ancho
    0.600 pulg.

Detalles

  • Descripción de construcción
    Junta dividida, un solo labio con resorte para dedos de acero inoxidable moldeado
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 200 °F
  • Sección transversal
    0.640 pulg.
  • Código de armonización
    4016935020
  • Material labial
    DERECHA DE LA MILLA N
  • Número de Upc del fabricante
    717744775537
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg.
  • Presión máx. (bar)
    Temperatura ambiente
  • Presión máx. (PSI)
    Temperatura ambiente
  • Material del sello
    Nitrilo (NBR)
  • Tipo de sello
    Labio único, dividido
  • Sinónimo
    Barrera, dinámica, retención de lubricación de cojinetes, exclusión de contaminación, sello radial del eje para aceite o grasa
  • Tipo de construcción de estilo
    Modelo 23
  • Aplicación típica
    Cajas de engranajes, sello dividido de servicio general, industria hidroeléctrica, industria minera, industria de pulpa y papel, bombas, aplicaciones giratorias, industria del acero, otras aplicaciones industriales.
  • UPC_NO
    717744775537

Descripción general

Descripción del fabricante
23X9032 MILL-RIGHT N SPLIT 0,640"C/S

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo