Motion
25003-8945

GARLOCK KLOZURE
25003-8945

Sello de aceite - División, 25.984 pulg. de diámetro del eje, 27.953 pulg. de diámetro exterior, 0.811 pulg. de ancho general
Artículo MI #08966502
No. Fabricante 25003-8945
Price$1,589.36/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
25003-8945

Sello de aceite - División, 25.984 pulg. de diámetro del eje, 27.953 pulg. de diámetro exterior, 0.811 pulg. de ancho general
Artículo MI #08966502
No. Fabricante 25003-8945
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
Su precio$1,589.36/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    27.953 pulg.
  • Ancho general
    0.811 pulg.
  • Diámetro del eje
    25.984 pulg.

Details

  • Tipo de labio
    Labio único, dividido
  • Número de Upc del fabricante
    717744773779
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Tolerancia de desalineación
    0.01 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    División
  • Aplicación típica
    Junta dividida de servicio general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales.

Descripción general

Descripción del fabricante
23X8945 MILL-DERECHA N SPLIT 25.984"ID

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo