Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior12.500 pulg.
- Ancho general0.375 pulg.
- Diámetro del eje11.500 pulg.
Details
- Tipo de labioLabio único, dividido
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Candado
- MaterialMILL-RIGHT® N - Nitrilo
- Tolerancia de desalineación0.01 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento200 °F
- Tipo de selloSello de aceite
- Sólido/DivididoDivisión
- Aplicación típicaJunta dividida de servicio general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales.
Descripción general
Descripción del fabricante
23X8962 MILL-DERECHA N SPLIT 11.500"ID