Motion
143X6864 NBR DIVIDIDO

Garlock Klozure
143X6864 NBR SPLIT

División, 39.5000 pulg. de diámetro del eje, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #08968036
No. Fabricante 143X6864 NBR SPLIT
Precio2,957.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
143X6864 NBR SPLIT

División, 39.5000 pulg. de diámetro del eje, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #08968036
No. Fabricante 143X6864 NBR SPLIT
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
Precio2,957.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    39.5000 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    0.6560 pulg.
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    717744632199
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 pies/min;25.4 m/s
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de sello
    Labio único
  • Sólido/Dividido
    División
  • Estilo
    Modelo 143A2

Descripción general

Descripción del fabricante
143X6864 NBR DIVIDIDO 39.500"ID 40.812"OD