Motion
22987-8471

Garlock Klozure
22987-8471

Sello de aceite - Sólido, 5.625 pulg. de diámetro del eje, 6.875 pulg. de diámetro exterior, 0.719 pulg. de ancho general, material de borde N derecho-molino
Artículo MI #08968098
No. Fabricante 22987-8471
Precio419.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
22987-8471

Sello de aceite - Sólido, 5.625 pulg. de diámetro del eje, 6.875 pulg. de diámetro exterior, 0.719 pulg. de ancho general, material de borde N derecho-molino
Artículo MI #08968098
No. Fabricante 22987-8471
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
Precio419.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    6.875 pulg.
  • Ancho general
    0.719 pulg.
  • Diámetro del eje
    5.625 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio doble, labio de fieltro exclusor
  • Número de Upc del fabricante
    717744030735
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    1,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg. a 1,000 pies/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Serie
    Modelo 53F1
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS
  • Aplicación típica
    Sello de uso general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
53F1X8471 MILL-RIGHT N CRS 5.625"ID

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos