Motion
22627-6278

Garlock Klozure
22627-6278

Sello de aceite - Sólido, 11.000 pulg. de diámetro del eje, 12.000 pulg. de diámetro exterior, 1.000 pulg. de ancho general
Artículo MI #08968177
No. Fabricante 22627-6278
Precio1,589.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
22627-6278

Sello de aceite - Sólido, 11.000 pulg. de diámetro del eje, 12.000 pulg. de diámetro exterior, 1.000 pulg. de ancho general
Artículo MI #08968177
No. Fabricante 22627-6278
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
Precio1,589.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    12.000 pulg.
  • Ancho general
    1.000 pulg.
  • Diámetro del eje
    11.000 pulg.

Detalles

  • Tipo de labio
    Labios dobles opuestos
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Presión máxima
    7 psi
  • Tolerancia de desalineación
    0.01 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Sello de uso general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
53R2X6278 MILL-RIGHT N CRS 11.000"ID

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos