Motion
24063-3522

Garlock Klozure
24063-3522

Sello de aceite - Sólido, 7.250 pulg. de diámetro del eje, 8.500 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general
Artículo MI #08968239
No. Fabricante 24063-3522
Precio4,033.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
24063-3522

Sello de aceite - Sólido, 7.250 pulg. de diámetro del eje, 8.500 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general
Artículo MI #08968239
No. Fabricante 24063-3522
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
Precio4,033.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    8.500 pulg.
  • Ancho general
    0.625 pulg.
  • Diámetro del eje
    7.250 pulg.

Detalles

  • Tipo de labio
    Labios dobles opuestos
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    GYLON® - PTFE
  • Presión máxima
    150 psi
  • Tolerancia de desalineación
    0.005 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Sello de alta presión, aplicaciones giratorias o recíprocas, cajas de velocidades, bombas, sin lubricación, funcionamiento en seco, industria alimentaria y farmacéutica, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
61X3522 GYLON 316SS 7.250"ID 8.500"OD