Motion
24590-5422

Garlock Klozure
24590-5422

Sello de aceite - Sólido, 5.118 pulg. de diámetro del eje, 6.299 pulg. de diámetro exterior, 0.472 pulg. de ancho general, Mill-Right® negro - Material de borde de nitrilo hidrogenado
Artículo MI #08968273
No. Fabricante 24590-5422
Precio253.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
24590-5422

Sello de aceite - Sólido, 5.118 pulg. de diámetro del eje, 6.299 pulg. de diámetro exterior, 0.472 pulg. de ancho general, Mill-Right® negro - Material de borde de nitrilo hidrogenado
Artículo MI #08968273
No. Fabricante 24590-5422
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
Precio253.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    6.299 pulg.
  • Ancho general
    0.472 pulg.
  • Diámetro del eje
    5.118 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    4016935020
  • Material labial
    Mill-Right® Negro - Nitrilo hidrogenado
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 1,000 pies/min; 0.010 pulg. a 2,000 pies/min; 0.008 pulg. a 5,000 pies/min
  • Serie
    Modelo 26
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS

Descripción general

Descripción del fabricante
26X5422 MILL-RIGHT NEGRO 5.118"ID
  • El diseño de borde biselado inverso evita que el borde se vuelque
  • OD de goma reforzada
  • Utiliza menos energía que los sellos de labios de contacto
  • Cumple con los estándares de seguridad y fabricación de la industria
  • Diseño de laberinto diseñado sin contacto que reduce la resistencia del eje
  • La protección de los cojinetes de por vida aumenta el tiempo medio entre fallos (MBTF)
  • Mayor vida útil del cojinete
  • Rendimiento de sellado uniforme
  • Componentes que no se desgastan
  • El anillo unificador patentado de Garlock elimina el contacto de metal a metal entre el estator y el rotor.