Motion
24600-4870

Garlock Klozure
24600-4870

Sello de aceite - Sólido, 3.125 pulg. de diámetro del eje, 4.500 pulg. de diámetro exterior, 0.472 pulg. de ancho general
Artículo MI #08968280
No. Fabricante 24600-4870
Precio69.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
24600-4870

Sello de aceite - Sólido, 3.125 pulg. de diámetro del eje, 4.500 pulg. de diámetro exterior, 0.472 pulg. de ancho general
Artículo MI #08968280
No. Fabricante 24600-4870
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
Precio69.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.500 pulg.
  • Ancho general
    0.472 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.125 pulg.

Detalles

  • Tipo de labio
    Labio único
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Presión máxima
    7 psi
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Sello Sólido de Alto Rendimiento, Aplicaciones Rotatorias o Alternativas, Cajas de Engranaje, Bombas, Industria Hidroeléctrica, Industria Química, Industria Pulpa y Papel, Industria Aluminiaria, Industria Acero, Industria Metalúrgica Primaria, otras Aplicaciones Industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
26X4870 MILL-RIGHT N (48713) 3.125"ID