Motion
24606-1033

Garlock Klozure
24606-1033

Sello de aceite - División, 3.150 pulg. de diámetro del eje, 3.937 pulg. de diámetro exterior, 0.394 pulg. de ancho general
Artículo MI #08968294
No. Fabricante 24606-1033
Precio278.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
24606-1033

Sello de aceite - División, 3.150 pulg. de diámetro del eje, 3.937 pulg. de diámetro exterior, 0.394 pulg. de ancho general
Artículo MI #08968294
No. Fabricante 24606-1033
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
Precio278.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.937 pulg.
  • Ancho general
    0.394 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.150 pulg.

Detalles

  • Tipo de labio
    Labio doble, labio de polvo
  • Número de Upc del fabricante
    717744800437
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® V - Fluoroelastómero
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    División
  • Aplicación típica
    Sello dividido de alto rendimiento, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria hidroeléctrica, industria química, industria de pulpa y papel, industria del aluminio, industria del acero, industria de metales primarios, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
26R1X1033 MILL-RIGHT V (98417) SPLIT