Motion
25003-2560

Garlock Klozure
25003-2560

Sello de aceite - División, 6.062 pulg. de diámetro del eje, 7.062 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho general, material de borde N derecho-molino
Artículo MI #08968508
No. Fabricante 25003-2560
Precio222.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
25003-2560

Sello de aceite - División, 6.062 pulg. de diámetro del eje, 7.062 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho general, material de borde N derecho-molino
Artículo MI #08968508
No. Fabricante 25003-2560
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
Precio222.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    7.062 pulg.
  • Ancho general
    0.375 pulg.
  • Diámetro del eje
    6.062 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    4016935020
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio único, dividido
  • Número de Upc del fabricante
    717744206994
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg. a 1,000 pies/min; 0.005 pulg. a 2,000 pies/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Serie
    Modelo 23
  • Sólido/Dividido
    División
  • Material del resorte
    302SS
  • Aplicación típica
    Junta dividida de servicio general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales.

Descripción general

Descripción del fabricante
23X2560 MILL-DERECHA N SPLIT 6.062"ID
  • Se requiere placa de cubierta
  • Más de 300,000 tamaños disponibles.