Motion
24715-5111

Garlock Klozure
24715-5111

Sello de aceite - Sólido, 10.236 pulg. de diámetro del eje, 11.417 pulg. de diámetro exterior, 0.630 pulg. de ancho general, Material de labio ES Mill-Right
Artículo MI #08968537
No. Fabricante 24715-5111
Precio1,448.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
24715-5111

Sello de aceite - Sólido, 10.236 pulg. de diámetro del eje, 11.417 pulg. de diámetro exterior, 0.630 pulg. de ancho general, Material de labio ES Mill-Right
Artículo MI #08968537
No. Fabricante 24715-5111
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
Precio1,448.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    11.417 pulg.
  • Ancho general
    0.630 pulg.
  • Diámetro del eje
    10.236 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Fresadora derecha ES
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de Upc del fabricante
    717744222055
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® ES - Nitrilo hidrogenado
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.093 pulg. a 2,500 pies/min; 0,047 pulg. a 5,000 pies/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    300 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Serie
    Modelo 59
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS
  • Aplicación típica
    Aplicaciones de servicio severo, aplicaciones rotativas o recíprocas, sello de calzo de rodamiento, sello de rodillo de trabajo, industria de metales primarios, industria del acero, industria del aluminio, industria de pulpa y papel, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
59X5111 MM-DERECHA ES CRS 10.236"ID
  • Carcasa exterior de metal de alta resistencia
  • El diseño de borde biselado inverso evita que el borde se vuelque
  • Capacidad de desalineación agresiva entre eje y orificio.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos