Motion
25006-1397

Garlock Klozure
25006-1397

Sello de aceite: dividido, 4.921 pulg. de diámetro del eje, 6.299 pulg. de diámetro exterior, 0.709 pulg. de ancho general, material de reborde en V Mill-Right
Artículo MI #08968641
No. Fabricante 25006-1397
Precio756.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
25006-1397

Sello de aceite: dividido, 4.921 pulg. de diámetro del eje, 6.299 pulg. de diámetro exterior, 0.709 pulg. de ancho general, material de reborde en V Mill-Right
Artículo MI #08968641
No. Fabricante 25006-1397
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
Precio756.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    6.299 pulg.
  • Ancho general
    0.709 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.921 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    4016935020
  • Material labial
    Fresadora derecha V
  • Tipo de labio
    Labio único, dividido
  • Número de Upc del fabricante
    717744588786
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® V - Fluoroelastómero
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg. a 1,000 pies/min; 0.005 pulg. a 2,000 pies/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Serie
    Modelo 23
  • Sólido/Dividido
    División
  • Material del resorte
    302SS
  • Aplicación típica
    Junta dividida de servicio general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
23X1397 MILL-RIGHT V SPLIT 4.921"ID
  • Se requiere placa de cubierta
  • Más de 300,000 tamaños disponibles.