Especificaciones
Dimensions
- Axial Motion+/-0.025 pulg.
- Diámetro interno2.9250 pulg.
- Diámetro exterior2.9250 pulg.
- Ancho general0.7010 pulg.
- Tamaño del eje1.925 pulg.
Details
- ConfiguraciónCon bridas
- País de origenEE. UU.
- Código de armonización8487900040
- Número de Upc del fabricante717744934392
- Temperatura máxima400 °F
- Temperatura mínima-22 °F
- Tolerancia de desalineación0.020 pulg.
- Tipo de desalineación+/-0.020
- Material de la junta tóricaFKM
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 °F
- Tolerancia a la presiónTemperatura ambiente
- Tipo de presiónTemperatura ambiente
- Tipo de productoAisladores de cojinetes
- Material del estátor del rotorBronce
- Material del selloBronce
- Material del estátorBronce
- SinónimoAislador de cojinetes;Labirinto;Sin contacto;Eficiencia energética;Sin chispas;Barrera;Rotación;Dinámico;Retención de lubricación de cojinetes;Sello de exclusión de contaminación para aceite o grasa
- Tipo de construcción de estiloTutor
- Aplicación típicaIndustria del aluminio, industria química, aplicaciones energéticamente eficientes, protección excepcional de rodamientos, industria alimentaria y farmacéutica, cajas de velocidades, industria hidroeléctrica, industria minera, motores, industria del petróleo y el gas, industria de generación de energía, industria de metales primarios, industria de pulpa y papel, bombas, aplicaciones giratorias, industria del acero, industria de turbinas eólicas, otras aplicaciones industriales
- Material del anillo unificadorPTFE relleno de grafito
- UPC_NO717744934392
Descripción general
- Fácil instalación manual, sin necesidad de prensa de eje
- Utiliza menos energía que los sellos de labios de contacto
- Cumple con los estándares de seguridad y fabricación de la industria
- Diseño de laberinto diseñado sin contacto que reduce el arrastre del eje
- La protección de los cojinetes de por vida aumenta el tiempo medio entre fallos (MBTF)
- Mayor vida útil del cojinete
- Rendimiento de sellado uniforme
- Componentes que no se desgastan
- El anillo unificador patentado Garlocks eliminó el contacto de metal a metal entre el estator y el rotor
- Los diseños de laberinto diseñados excluyen la contaminación al tiempo que retienen la lubricación de los cojinetes según las clasificaciones IP 66
- Los componentes que no se desgastan significan que las propiedades del sello no se degradan con el tiempo
- Tiempo medio de reparación (MTTR) más rápido durante las reconstrucciones
- Elimina las reparaciones de ranurado de eje
- Reparaciones eliminadas para carcasas de sello
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Garlock Food-Bev Sugar Refinery Enhancement Case StudyThe customer's sugar crystallizer agitator was not performing correctly. Garlock's 3-D Mixer Seal was installed and significantly reduced maintenance time.
View Literature
Garlock Iron Steel BrochureWhen downtime is not an option, the Garlock family of companies provides sealing products that focuses on the extreme requirements of the metals industry.
View Literature
Garlock Safeguarding Critical Water Supply with MULTI-SWELL Case StudyThanks to Garlock's fast response and outstanding gasket performance, the system sealed fully from startup. The project stayed on schedule and completely leak-free, safeguarding critical water infrastructure throughout the region and delivering preventative savings in the millions of dollars
View Literature
Garlock Reliable Sealing for Large-Diameter Water Lines Case StudyThis sizings allows for one-piece construction even for 84-inch flanges. The gaskets controlled swell and high compressibility enabled a reliable seal under low stress while maintaining long-term performance under full system pressure. The customer ultimately selected MULTI-SWELL for its technical advantages and proven performance in water applications.
View Literature
More resources
Garlock LINK SEAL Model C Prevents Flooding at Water Treatment Plant Case Study
A Canadian water treatment plant, built along a river, needed a reliable sealing solution for vertical pipe penetrations drawing in raw water for treatment.
Garlock Water Treatment Resort Case Study
A global resort company for a new luxury destination in the Caribbean, required a high-performance expansion joint solution for its water treatment infrastructure.