Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior32.000 pulg.
- Ancho general0.875 pulg.
- Diámetro del eje30.000 pulg.
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Código de armonización8487900040
- Material labialFresadora derecha ES
- Tipo de labioLabio único
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Candado
- MaterialMILL-RIGHT® ES - Nitrilo hidrogenado
- Presión máxima7 psi
- Velocidad máxima de superficie del eje7,000 pies/min
- Temperatura máxima300 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Tolerancia de desalineación0.125 pulg. a 5,000 pies/min; 0.093 pulg. a 7,000 pies/min
- Rango de temperatura de funcionamiento300 °F
- Tipo de selloSello de aceite
- SerieModelo 64
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorte302SS
- Aplicación típicaAplicaciones de servicio severo, aplicaciones rotativas, industria de metales primarios, industria del acero, industria del aluminio, industria de pulpa y papel, otras aplicaciones industriales
Descripción general
- Los elementos de sellado MILL-RIGHT® generan menos calor, menor consumo de energía, mejoran la resistencia química y prolongan la vida útil
- Los daños en los cojinetes de los resortes desplazados se evitan con la combinación única de un resorte digital que bloquea mecánicamente un resorte de jerter en su lugar
- Las combinaciones especiales de jerter y resorte digital reducen las fugas causadas por el alto descentrado del eje al aplicar una carga labial constante alrededor de todo el eje
- Después de eventos en los que puede haberse producido un exceso de salto, el resorte de jerter bloqueado en su lugar por el resorte dactilar rebotará hacia su ubicación nominal para reanudar el sellado efectivo
- La caja metálica de alta resistencia proporciona la máxima retención del orificio
- El anillo de relleno metálico evita la distorsión del sello, lo que garantiza un ajuste real en el orificio
- El elemento de sellado no se saldrá de la caja si falla la unión
- Una plaquita de latón se sujeta al elemento y el anillo de relleno metálico bloquea mecánicamente los componentes en su lugar.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Estudio de caso de mejora de la refinería Garlock Food-Bev SugarEl agitador del cristalizador de azúcar del cliente no funcionaba correctamente. Se instaló el sello del mezclador 3-D Garlock y se redujo significativamente el tiempo de mantenimiento.
Ver la documentación
Folleto de Garlock Iron SteelCuando el tiempo de inactividad no es una opción, la familia de empresas Garlock proporciona productos de sellado que se centran en los requisitos extremos de la industria de los metales.
Ver la documentación
Estudio de caso de Garlock Safeguarding Critical Water Supply con MULTI-SWELLGracias a la rápida respuesta de Garlock y al excelente rendimiento de la junta, el sistema se selló completamente desde el arranque. El proyecto se mantuvo dentro de lo previsto y completamente libre de fugas, protegiendo la infraestructura de agua crítica en toda la región y ofreciendo ahorros preventivos en millones de dólares
Ver la documentación
Estudio de caso de sellado fiable Garlock para líneas de agua de gran diámetroEste tamaño permite la construcción de una pieza incluso para bridas de 84 pulgadas. El aumento controlado de las juntas y la alta compresibilidad permitieron un sellado fiable bajo baja tensión, al tiempo que se mantiene el rendimiento a largo plazo bajo la presión total del sistema. En última instancia, el cliente seleccionó MULTI-SWELL por sus ventajas técnicas y su rendimiento probado en aplicaciones de agua.
Ver la documentación
Más recursos
Garlock LINK SEAL Modelo C previene inundaciones en planta de tratamiento de agua Caso práctico
Una planta canadiense de tratamiento de agua, construida a lo largo de un río, necesitaba una solución de sellado fiable para penetraciones verticales de tuberías que aspiraran en agua cruda para su tratamiento.
Estudio de caso de Garlock Water Treatment Resort
Una empresa global de complejos turísticos para un nuevo destino de lujo en el Caribe necesitaba una solución conjunta de expansión de alto rendimiento para su infraestructura de tratamiento de agua.