Motion
24622-2215

Garlock Klozure
24622-2215

Sello de aceite - Sólido, 3.150 pulg. de diámetro del eje, 4.134 pulg. de diámetro exterior, 0.512 pulg. de ancho general
Artículo MI #08970391
No. Fabricante 24622-2215
Precio206.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
24622-2215

Sello de aceite - Sólido, 3.150 pulg. de diámetro del eje, 4.134 pulg. de diámetro exterior, 0.512 pulg. de ancho general
Artículo MI #08970391
No. Fabricante 24622-2215
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
Su precio$206.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.134 pulg.
  • Ancho general
    0.512 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.150 pulg.

Detalles

  • Tipo de labio
    Labio doble, labio de polvo
  • Número de Upc del fabricante
    717744792855
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® V - Fluoroelastómero
  • Presión máxima
    7 psi
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Sello Sólido de Alto Rendimiento, Aplicaciones Rotatorias o Alternativas, Cajas de Engranaje, Bombas, Industria Hidroeléctrica, Industria Química, Industria Pulpa y Papel, Industria Aluminiaria, Industria Acero, Industria Metalúrgica Primaria, otras Aplicaciones Industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
26R1X2215 MILL-RIGHT V (98417) 3.150"ID

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos