Motion
24627-1949

Garlock Klozure
24627-1949

Sello de aceite - División, 6.438 pulg. de diámetro del eje, 7.438 pulg. de diámetro exterior, 0.469 pulg. de ancho general
Artículo MI #08970407
No. Fabricante 24627-1949
Precio391.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
24627-1949

Sello de aceite - División, 6.438 pulg. de diámetro del eje, 7.438 pulg. de diámetro exterior, 0.469 pulg. de ancho general
Artículo MI #08970407
No. Fabricante 24627-1949
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
Precio391.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    7.438 pulg.
  • Ancho general
    0.469 pulg.
  • Diámetro del eje
    6.438 pulg.

Detalles

  • Tipo de labio
    Labio único, dividido
  • Número de Upc del fabricante
    717744955632
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® ES - Nitrilo hidrogenado
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    300 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    División
  • Aplicación típica
    Sello dividido de alto rendimiento, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria hidroeléctrica, industria química, industria de pulpa y papel, industria del aluminio, industria del acero, industria de metales primarios, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
26X1949 MILL-RIGHT ES SPLIT 6.438"ID