Motion
24627-3606

Garlock Klozure
24627-3606

Sello de aceite - División, 8.250 pulg. de diámetro del eje, 9.500 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general, Material de labio ES Mill-Right
Artículo MI #08970417
No. Fabricante 24627-3606
Precio633.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
24627-3606

Sello de aceite - División, 8.250 pulg. de diámetro del eje, 9.500 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general, Material de labio ES Mill-Right
Artículo MI #08970417
No. Fabricante 24627-3606
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
Precio633.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    9.500 pulg.
  • Ancho general
    0.625 pulg.
  • Diámetro del eje
    8.250 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    4016935020
  • Material labial
    Fresadora derecha ES
  • Tipo de labio
    Labio único, dividido
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® ES - Nitrilo hidrogenado
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 1,000 pies/min; 0.010 pulg. a 2,000 pies/min; 0.008 pulg. a 5,000 pies/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    300 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Serie
    Modelo 26
  • Sólido/Dividido
    División
  • Material del resorte
    302SS
  • Aplicación típica
    Sello dividido de alto rendimiento, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria hidroeléctrica, industria química, industria de pulpa y papel, industria del aluminio, industria del acero, industria de metales primarios, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
26X3606 MILLRIGHT SPLIT 8.250"ID
  • El diseño de borde biselado inverso evita que el borde se vuelque
  • OD de goma reforzada
  • Utiliza menos energía que los sellos de labios de contacto
  • Cumple con los estándares de seguridad y fabricación de la industria
  • Diseño de laberinto diseñado sin contacto que reduce la resistencia del eje
  • La protección de los cojinetes de por vida aumenta el tiempo medio entre fallos (MBTF)
  • Mayor vida útil del cojinete
  • Rendimiento de sellado uniforme
  • Componentes que no se desgastan
  • El anillo unificador patentado de Garlock elimina el contacto de metal a metal entre el estator y el rotor.