Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior12.000 pulg.
- Ancho general0.625 pulg.
- Diámetro del eje11.000 pulg.
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Código de armonización8487900040
- Material labialFresadora derecha V
- Tipo de labioLabio único
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Candado
- MaterialMILL-RIGHT® V - Fluoroelastómero
- Presión máxima7 psi
- Velocidad máxima de superficie del eje5,000 pies/min
- Temperatura máxima400 °F
- Temperatura mínima-22 °F
- Tolerancia de desalineación0.045 pulg. a 2,500 pies/min; 0.023 pulg. a 5,000 pies/min
- Rango de temperatura de funcionamiento400 °F
- Tipo de selloSello de aceite
- SerieModelo 59
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorte302SS
- Aplicación típicaAplicaciones de servicio severo, aplicaciones rotativas o recíprocas, sello de calzo de rodamiento, sello de rodillo de trabajo, industria de metales primarios, industria del acero, industria del aluminio, industria de pulpa y papel, otras aplicaciones industriales
Descripción general
- Carcasa exterior de metal de alta resistencia
- El diseño de borde biselado inverso evita que el borde se vuelque
- Capacidad de desalineación agresiva entre eje y orificio.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Estudio de caso de mejora de la refinería Garlock Food-Bev SugarEl agitador del cristalizador de azúcar del cliente no funcionaba correctamente. Se instaló el sello del mezclador 3-D Garlock y se redujo significativamente el tiempo de mantenimiento.
Ver la documentación
Folleto de Garlock Iron SteelCuando el tiempo de inactividad no es una opción, la familia de empresas Garlock proporciona productos de sellado que se centran en los requisitos extremos de la industria de los metales.
Ver la documentación
Estudio de caso de Garlock Safeguarding Critical Water Supply con MULTI-SWELLGracias a la rápida respuesta de Garlock y al excelente rendimiento de la junta, el sistema se selló completamente desde el arranque. El proyecto se mantuvo dentro de lo previsto y completamente libre de fugas, protegiendo la infraestructura de agua crítica en toda la región y ofreciendo ahorros preventivos en millones de dólares
Ver la documentación
Estudio de caso de sellado fiable Garlock para líneas de agua de gran diámetroEste tamaño permite la construcción de una pieza incluso para bridas de 84 pulgadas. El aumento controlado de las juntas y la alta compresibilidad permitieron un sellado fiable bajo baja tensión, al tiempo que se mantiene el rendimiento a largo plazo bajo la presión total del sistema. En última instancia, el cliente seleccionó MULTI-SWELL por sus ventajas técnicas y su rendimiento probado en aplicaciones de agua.
Ver la documentación
Más recursos
Garlock LINK SEAL Modelo C previene inundaciones en planta de tratamiento de agua Caso práctico
Una planta canadiense de tratamiento de agua, construida a lo largo de un río, necesitaba una solución de sellado fiable para penetraciones verticales de tuberías que aspiraran en agua cruda para su tratamiento.
Estudio de caso de Garlock Water Treatment Resort
Una empresa global de complejos turísticos para un nuevo destino de lujo en el Caribe necesitaba una solución conjunta de expansión de alto rendimiento para su infraestructura de tratamiento de agua.