Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior32.996 pulg.
- Ancho general0.750 pulg.
- Diámetro del eje31.496 pulg.
Details
- Tipo de labioLabio único, dividido
- Número de Upc del fabricante717744641764
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Candado
- MaterialMILL-RIGHT® N - Nitrilo
- Tolerancia de desalineación0.01 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento200 °F
- Tipo de selloSello de aceite
- Sólido/DivididoDivisión
- Aplicación típicaJunta dividida de servicio general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales.
Descripción general
Descripción del fabricante
23X7395 MILL-DERECHA N SPLIT 31.496"ID