Motion
25006-3589

Garlock Klozure
25006-3589

Sello de aceite - División, 7.875 pulg. de diámetro del eje, 9.375 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho general
Artículo MI #08970685
No. Fabricante 25006-3589
Precio1,718.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
25006-3589

Sello de aceite - División, 7.875 pulg. de diámetro del eje, 9.375 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho general
Artículo MI #08970685
No. Fabricante 25006-3589
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
Precio1,718.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    9.375 pulg.
  • Ancho general
    0.750 pulg.
  • Diámetro del eje
    7.875 pulg.

Detalles

  • Tipo de labio
    Labio único, dividido
  • Número de Upc del fabricante
    717744864613
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® V - Fluoroelastómero
  • Tolerancia de desalineación
    0.01 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    División
  • Aplicación típica
    Junta dividida de servicio general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
23X3589 MILL-RIGHT V SPLIT 7.875"ID