Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior100 mm
- Ancho general10 mm
- Diámetro del eje80 mm
Details
- Para usar conGas, petróleo
- Material labialGILÓN blanco
- Número de Upc del fabricante717744898779
- Presión máxima145 psi
- Velocidad máxima de superficie del eje147 pies/s;45 m/s
- Temperatura mínima-90 °C, -130 °F
- Tolerancia de desalineación+/- 0.006 pulgadas a 2000 pies/min;+/- 0.15mm a 10.2 m/s
- Tolerancia a la presión145 psi;10 bar
- Tipo de selloLabio único
- EstiloPS-SELLO
Descripción general
Descripción del fabricante
GYLON CON SELLO DE PS 316SS 80MM 100MM 10MM