Motion
29107-6217

GARLOCK KLOZURE
29107-6217

Sólido, 2.4500 pulg. de diámetro del eje, 3.0600 pulg. de diámetro exterior, 0.6260 pulg. de ancho general
Artículo MI #08971756
No. Fabricante 29107-6217
Precio952.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
29107-6217

Sólido, 2.4500 pulg. de diámetro del eje, 3.0600 pulg. de diámetro exterior, 0.6260 pulg. de ancho general
Artículo MI #08971756
No. Fabricante 29107-6217
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
Precio952.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.0600 pulg.
  • Ancho general
    0.6260 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.4500 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    717744946104
  • Material
    Bronce
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    4500 pies/min;22.9 m/s
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -30 °C, -22 °F
  • Tolerancia de desalineación
    +/-0.010;+/-0.25
  • Material de la junta tórica
    FKM
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Estilo
    MICRO-TEC II

Descripción general

Descripción del fabricante
MICRO-TEC II BRONCE 2.450"ID 3.060"OD

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos