Motion
26057-6061

Garlock Klozure
26057-6061

Sello de aceite - Sólido, 3.740 pulg. de diámetro del eje, 4.724 pulg. de diámetro exterior, 0.512 pulg. de ancho general, Material de borde en V Mill-Right
Artículo MI #08971940
No. Fabricante 26057-6061
Precio330.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
26057-6061

Sello de aceite - Sólido, 3.740 pulg. de diámetro del eje, 4.724 pulg. de diámetro exterior, 0.512 pulg. de ancho general, Material de borde en V Mill-Right
Artículo MI #08971940
No. Fabricante 26057-6061
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
Precio330.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.724 pulg.
  • Ancho general
    0.512 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.740 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Fresadora derecha V
  • Tipo de labio
    Labio individual, labio de polvo
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    500 pies/min
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 500 pies/min
  • Serie
    Modelo 57
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS

Descripción general

Descripción del fabricante
57X6061 FRESADORA DERECHA V 3.740"ID 4.724"OD
  • OD de goma reforzada con metal
  • El diseño de borde biselado inverso evita que el borde se vuelque
  • Disponible en configuraciones de labio único y doble
  • Ideal para aplicaciones de servicio de baja velocidad, como ruedas continuas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos