Motion
26081-2454

Garlock Klozure
26081-2454

Sello de aceite - Sólido, 12.205 pulg. de diámetro del eje, 13.937 pulg. de diámetro exterior, 0.787 pulg. de ancho general, Material de labio ES Mill-Right
Artículo MI #08971948
No. Fabricante 26081-2454
Precio1,886.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
26081-2454

Sello de aceite - Sólido, 12.205 pulg. de diámetro del eje, 13.937 pulg. de diámetro exterior, 0.787 pulg. de ancho general, Material de labio ES Mill-Right
Artículo MI #08971948
No. Fabricante 26081-2454
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
Precio1,886.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    13.937 pulg.
  • Ancho general
    0.787 pulg.
  • Diámetro del eje
    12.205 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    4016935020
  • Material labial
    Fresadora derecha ES
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® ES - Nitrilo hidrogenado
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.100 pulg. a 2,500 pies/min; 0.050 pulg. a 5,000 pies/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    300 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Serie
    Modelo 87
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    CRS
  • Aplicación típica
    Aplicaciones de servicio severo, aplicaciones rotativas o recíprocas, sello de calzo de rodamiento, sello de rodillo de trabajo, industria de metales primarios, industria del acero, industria del aluminio, industria de pulpa y papel, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
87X2454 DERECHA FRESADORA ES 12.205"ID
  • OD de goma reforzada con metal
  • El diseño de borde biselado inverso evita que el borde se vuelque
  • Capacidad de desalineación agresiva entre eje y orificio.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos