Motion
MEC04-10673

GARLOCK KLOZURE
MEC04-10673

Diámetro del eje de 16 mm, 30 mm OD, 8 mm Ancho total, Material de borde blanco GYLON
Artículo MI #08972065
No. Fabricante MEC04-10673
Precio88.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
MEC04-10673

Diámetro del eje de 16 mm, 30 mm OD, 8 mm Ancho total, Material de borde blanco GYLON
Artículo MI #08972065
No. Fabricante MEC04-10673
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
Su precio$88.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Diámetro del eje
    16 mm

Detalles

  • Para usar con
    Gas, petróleo
  • Material labial
    GILÓN blanco
  • Número de Upc del fabricante
    717744954581
  • Presión máxima
    145 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    147 pies/s;45 m/s
  • Temperatura mínima
    -90 °C, -130 °F
  • Tolerancia de desalineación
    +/- 0.006 pulgadas a 2000 pies/min;+/- 0.15mm a 10.2 m/s
  • Tolerancia a la presión
    145 psi;10 bar
  • Tipo de sello
    Labio único
  • Estilo
    PS-SELLO

Descripción general

Descripción del fabricante
GYLON BLANCO CON SELLO DE PS 16MM 30MM 8MM
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"