Motion
26X2036 MILL-DERECHA N DIVISIÓN

GARLOCK KLOZURE
26X2036 MILL-RIGHT N SPLIT

División, 140 mm Diámetro del eje, 170 mm OD, 11.99 mm Anchura general, Material del borde N MILL-RIGHT
Artículo MI #08972130
No. Fabricante 26X2036 MILL-RIGHT N SPLIT
Precio132.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
26X2036 MILL-RIGHT N SPLIT

División, 140 mm Diámetro del eje, 170 mm OD, 11.99 mm Anchura general, Material del borde N MILL-RIGHT
Artículo MI #08972130
No. Fabricante 26X2036 MILL-RIGHT N SPLIT
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
Precio132.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    170 mm
  • Ancho general
    11.99 mm
  • Diámetro del eje
    140 mm

Detalles

  • Material labial
    DERECHA DE LA MILLA N
  • Número de Upc del fabricante
    191074019996
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 pies/min;25.4 m/s
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de sello
    Labio único
  • Sólido/Dividido
    División
  • Material del resorte
    Acero inoxidable 302
  • Estilo
    Modelo 26

Descripción general

Descripción del fabricante
26X2036 MILL-DERECHA N SPLIT 5.512"ID

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs