Motion
26X3367 MILL-DERECHA N DIVISIÓN

GARLOCK KLOZURE
26X3367 MILL-RIGHT N SPLIT

División, 6.0000 pulg. de diámetro del eje, 7.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho general, material de borde N MILL-RIGHT
Artículo MI #08972195
No. Fabricante 26X3367 MILL-RIGHT N SPLIT
Precio163.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
26X3367 MILL-RIGHT N SPLIT

División, 6.0000 pulg. de diámetro del eje, 7.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho general, material de borde N MILL-RIGHT
Artículo MI #08972195
No. Fabricante 26X3367 MILL-RIGHT N SPLIT
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
Precio163.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    7.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Diámetro del eje
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Material labial
    DERECHA DE LA MILLA N
  • Número de Upc del fabricante
    191074031622
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 pies/min;25.4 m/s
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de sello
    Labio único
  • Sólido/Dividido
    División
  • Material del resorte
    Acero inoxidable 302
  • Estilo
    Modelo 26

Descripción general

Descripción del fabricante
26X3367 MILL-DERECHA N SPLIT 6.000"ID