Motion
24629-0379

GARLOCK KLOZURE
24629-0379

Sello de aceite - Sólido, 1.181 pulg. de diámetro del eje, 1.968 pulg. de diámetro exterior, 0.434 pulg. de ancho general, Material de labio ES Mill-Right
Artículo MI #08972296
No. Fabricante 24629-0379
Precio70.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
24629-0379

Sello de aceite - Sólido, 1.181 pulg. de diámetro del eje, 1.968 pulg. de diámetro exterior, 0.434 pulg. de ancho general, Material de labio ES Mill-Right
Artículo MI #08972296
No. Fabricante 24629-0379
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
Precio70.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.968 pulg.
  • Ancho general
    0.434 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.181 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    4016935020
  • Material labial
    Fresadora derecha ES
  • Tipo de labio
    Labio doble, labio de polvo
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 1,000 pies/min; 0.010 pulg. a 2,000 pies/min; 0.008 pulg. a 5,000 pies/min
  • Serie
    Modelo 26R1
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS

Descripción general

Descripción del fabricante
26R1X0379 MILLRIGHT 1.181"ID 1.968"OD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"