Motion
59X2786 MILL-RIGHT N CRS

GARLOCK KLOZURE
59X2786 MILL-RIGHT N CRS

Sólido, 9.7500 pulg. de diámetro del eje, 11.8110 pulg. de diámetro exterior, 0.6250 pulg. de ancho general, material de borde N MILL-RIGHT
Artículo MI #08972519
No. Fabricante 59X2786 MILL-RIGHT N CRS
Precio669.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
59X2786 MILL-RIGHT N CRS

Sólido, 9.7500 pulg. de diámetro del eje, 11.8110 pulg. de diámetro exterior, 0.6250 pulg. de ancho general, material de borde N MILL-RIGHT
Artículo MI #08972519
No. Fabricante 59X2786 MILL-RIGHT N CRS
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
Precio669.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    11.8110 pulg.
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Diámetro del eje
    9.7500 pulg.

Detalles

  • Material labial
    DERECHA DE LA MILLA N
  • Número de Upc del fabricante
    191074046442
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 pies/min;25.4 m/s
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.093 pulg. a 2,500 pies/min; 0,047 pulg. a 5,000 pies/min;2.36 mm a 12.7 m/s;1.19 mm a 25.4 m/s
  • Tolerancia a la presión
    7 psi;0.48 bar
  • Tipo de sello
    Labio único
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable 302
  • Estilo
    Modelo 59

Descripción general

Descripción del fabricante
59X2786 MILL-RIGHT N CRS 9.750"ID
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"