Motion
59G1X3933 MILL-RIGHT V CRS

GARLOCK KLOZURE
59G1X3933 MILL-RIGHT V CRS

Sólido, 8.3750 pulg. de diámetro del eje, 9.8750 pulg. de diámetro exterior, 0.6875 pulg. de ancho general, material de borde en V MILL-RIGHT
Artículo MI #08972551
No. Fabricante 59G1X3933 MILL-RIGHT V CRS
Precio2,551.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
59G1X3933 MILL-RIGHT V CRS

Sólido, 8.3750 pulg. de diámetro del eje, 9.8750 pulg. de diámetro exterior, 0.6875 pulg. de ancho general, material de borde en V MILL-RIGHT
Artículo MI #08972551
No. Fabricante 59G1X3933 MILL-RIGHT V CRS
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
Su precio$2,551.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    9.8750 pulg.
  • Ancho general
    0.6875 pulg.
  • Diámetro del eje
    8.3750 pulg.

Detalles

  • Material labial
    DERECHA FRESADORA V
  • Número de Upc del fabricante
    191074047647
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2500 pies/min;12.7 m/s
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -30 °C, -22 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg. a 2,500 pies/min;0.25 mm a 12.7 m/s
  • Tolerancia a la presión
    7 psi;0.48 bar
  • Tipo de sello
    Labio doble, labio exclusor GYLON
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable 302
  • Estilo
    Modelo 59G1

Descripción general

Descripción del fabricante
59G1X3933 MILL-RIGHT V CRS 8.375"ID

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos