Motion
22987-6726

GARLOCK KLOZURE
22987-6726

Sello de aceite - Sólido, 9.125 pulg. de diámetro del eje, 11.125 pulg. de diámetro exterior, 1.250 pulg. de ancho general, material de borde N derecho-molino
Artículo MI #08972619
No. Fabricante 22987-6726
Precio1,122.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
22987-6726

Sello de aceite - Sólido, 9.125 pulg. de diámetro del eje, 11.125 pulg. de diámetro exterior, 1.250 pulg. de ancho general, material de borde N derecho-molino
Artículo MI #08972619
No. Fabricante 22987-6726
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
Precio1,122.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    11.125 pulg.
  • Ancho general
    1.250 pulg.
  • Diámetro del eje
    9.125 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio doble, labio de fieltro exclusor
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    1,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg. a 1,000 pies/min
  • Serie
    Modelo 53F1
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS

Descripción general

Descripción del fabricante
53F1X6726 MILL-RIGHT N CRS 9.125"ID
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"