Motion
23X2600 SILICONA DE LA FDA

Garlock Klozure
23X2600 FDA SILICONE

División, 4.1250 pulg. de diámetro del eje, 5.1250 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho general, material labial de silicona que cumple con la FDA
Artículo MI #08973292
No. Fabricante 23X2600 FDA SILICONE
Precio293.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
23X2600 FDA SILICONE

División, 4.1250 pulg. de diámetro del eje, 5.1250 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho general, material labial de silicona que cumple con la FDA
Artículo MI #08973292
No. Fabricante 23X2600 FDA SILICONE
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
Su precio$293.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.1250 pulg.
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.1250 pulg.

Detalles

  • Material labial
    Silicona que cumple con la FDA
  • Número de Upc del fabricante
    191074102254
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 pies/min;10.2 m/s
  • Temperatura máxima
    350 °F
  • Temperatura mínima
    -59 °C, -75 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg. a 1,000 pies/min;0.005 pulg. a 2,000 pies/min;0.25 mm a 5.1 m/s;0.13 mm a 10.2 m/s
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de sello
    Labio único, dividido
  • Sólido/Dividido
    División
  • Material del resorte
    Acero inoxidable 302
  • Estilo
    Modelo 23

Descripción general

Descripción del fabricante
23X2600 FDA SILICONE 4.125"ID 5.125"OD