Motion
28807-9063

Garlock Klozure
28807-9063

Sólido, 1.9063 pulg. de diámetro del eje, 2.6200 pulg. de diámetro exterior, 1.1500 pulg. de ancho general
Artículo MI #08973348
No. Fabricante 28807-9063
Precio1,222.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
28807-9063

Sólido, 1.9063 pulg. de diámetro del eje, 2.6200 pulg. de diámetro exterior, 1.1500 pulg. de ancho general
Artículo MI #08973348
No. Fabricante 28807-9063
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
Precio1,222.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.6200 pulg.
  • Ancho general
    1.1500 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.9063 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    191074103657
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 pies/min;10.2 m/s
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -30 °C, -22 °F
  • Tolerancia de desalineación
    +/-0.015;+/-0.38
  • Material de la junta tórica
    FKM
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Estilo
    HENDIDO-GARD

Descripción general

Descripción del fabricante
BRONCE FLOOD-GARD 1.905"ID 2.620"OD