Motion
28802-9126

Garlock Klozure
28802-9126

Sello aislante/de laboratorio de rodamiento Garlock KLOZURE® FLOOD-GARD, bridado, estátor de bronce, rotor 316SS , eje de 4.724 pulgadas, orificio de 6.693 pulgadas, ancho de 1.091 pulgadas, brida de 0.340 pulgadas
Artículo MI #08973717
No. Fabricante 28802-9126
Precio3,032.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
28802-9126

Sello aislante/de laboratorio de rodamiento Garlock KLOZURE® FLOOD-GARD, bridado, estátor de bronce, rotor 316SS , eje de 4.724 pulgadas, orificio de 6.693 pulgadas, ancho de 1.091 pulgadas, brida de 0.340 pulgadas
Artículo MI #08973717
No. Fabricante 28802-9126
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
Precio3,032.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    +/-0.010 pulg.
  • Diámetro interno
    6.6930 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.6930 pulg.
  • Ancho general
    1.0910 pulg.
  • Tamaño del eje
    4.724 pulg.

Detalles

  • Configuración
    Con bridas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8487900040
  • Número de Upc del fabricante
    191074109833
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg.
  • Tipo de desalineación
    +/-0.015
  • Material de la junta tórica
    FKM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 400 °F
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de producto
    Aisladores de cojinetes
  • Material del estátor del rotor
    316SS/Bronce
  • Material del estátor
    Bronce / 316SS
  • Sinónimo
    Aislador de cojinetes;Labirinto;Sin contacto;Eficiencia energética;Sin chispas;Barrera;Rotación;Dinámico;Retención de lubricación de cojinetes;Sello de exclusión de contaminación para aceite o grasa
  • Tipo de construcción de estilo
    Inundación-Gard
  • Aplicación típica
    Equipos giratorios como bombas, cajas de engranajes con niveles de lubricante internos inundados (niveles que están por encima de la parte inferior del eje), motores
  • Material del anillo unificador
    DERECHA FRESADORA V
  • UPC_NO
    191074109833

Descripción general

Descripción del fabricante
BRONCE FLOOD-GARD 4.724"ID 6.693"OD
  • El diseño de sello patentado proporciona protección de cojinetes incluso en los entornos inundados más difíciles, lo que amplía el aspecto de los equipos giratorios
  • Construcción robusta y unificada para facilitar la instalación
  • IP66 en las configuraciones de diseño más comunes
  • Disponible en configuraciones de sección transversal estándar y pequeña
  • Tiempo de instalación sustancialmente reducido - No se necesita prensa de eje
  • Sin contacto metal con metal entre el estátor y el rotor
  • Admite hasta 0
  • 015" de desalineación