Motion
23X3736 MILL-DERECHA N DIVISIÓN

Garlock Klozure
23X3736 MILL-RIGHT N SPLIT

División, 16.0000 pulg. de diámetro del eje, 18.0000 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho general, material de borde N MILL-RIGHT
Artículo MI #08974043
No. Fabricante 23X3736 MILL-RIGHT N SPLIT
Precio1,337.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
23X3736 MILL-RIGHT N SPLIT

División, 16.0000 pulg. de diámetro del eje, 18.0000 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho general, material de borde N MILL-RIGHT
Artículo MI #08974043
No. Fabricante 23X3736 MILL-RIGHT N SPLIT
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
Precio1,337.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    18.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del eje
    16.0000 pulg.

Detalles

  • Material labial
    DERECHA DE LA MILLA N
  • Número de Upc del fabricante
    191074115735
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 pies/min;10.2 m/s
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de sello
    Labio único
  • Sólido/Dividido
    División
  • Material del resorte
    Acero inoxidable 302
  • Estilo
    Modelo 23

Descripción general

Descripción del fabricante
23X3736 MILL-DERECHA N SPLIT 16.000"ID