Motion
26X2663 MILL-DERECHA N DIVISIÓN

GARLOCK KLOZURE
26X2663 MILL-RIGHT N SPLIT

División, 4.2500 pulg. de diámetro del eje, 5.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho general, material de borde N MILL-RIGHT
Artículo MI #08974188
No. Fabricante 26X2663 MILL-RIGHT N SPLIT
Precio90.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
26X2663 MILL-RIGHT N SPLIT

División, 4.2500 pulg. de diámetro del eje, 5.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho general, material de borde N MILL-RIGHT
Artículo MI #08974188
No. Fabricante 26X2663 MILL-RIGHT N SPLIT
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
Su precio$90.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.2500 pulg.

Detalles

  • Material labial
    DERECHA DE LA MILLA N
  • Número de Upc del fabricante
    191074043502
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 pies/min;25.4 m/s
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de sello
    Labio único
  • Sólido/Dividido
    División
  • Material del resorte
    Acero inoxidable 302
  • Estilo
    Modelo 26

Descripción general

Descripción del fabricante
26X2663 MILL-DERECHA N SPLIT 4.250"ID

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos