Motion
24608-3345

Garlock Klozure
24608-3345

Sello de aceite - División, 2.559 pulg. de diámetro del eje, 3.346 pulg. de diámetro exterior, 0.433 pulg. de ancho general, material de borde N derecho-molino
Artículo MI #08974723
No. Fabricante 24608-3345
Precio67.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
24608-3345

Sello de aceite - División, 2.559 pulg. de diámetro del eje, 3.346 pulg. de diámetro exterior, 0.433 pulg. de ancho general, material de borde N derecho-molino
Artículo MI #08974723
No. Fabricante 24608-3345
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
Precio67.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.346 pulg.
  • Ancho general
    0.433 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.559 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    4016935020
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio doble, labio de polvo
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 1,000 pies/min; 0.010 pulg. a 2,000 pies/min; 0.008 pulg. a 5,000 pies/min
  • Serie
    Modelo 26R1
  • Sólido/Dividido
    División
  • Material del resorte
    302SS

Descripción general

Descripción del fabricante
26R1X3345 MILL-DERECHA N SPLIT 2.559"ID