Motion
144W1XA491 MILL-DERECHA N DIVISIÓN

Garlock Klozure
144W1XA491 MILL-RIGHT N SPLIT

División, 14.0000 pulg. diám. eje, material labio N MILL-RIGHT
Artículo MI #08974787
No. Fabricante 144W1XA491 MILL-RIGHT N SPLIT
Precio1,195.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
144W1XA491 MILL-RIGHT N SPLIT

División, 14.0000 pulg. diám. eje, material labio N MILL-RIGHT
Artículo MI #08974787
No. Fabricante 144W1XA491 MILL-RIGHT N SPLIT
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
Precio1,195.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    14.0000 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    1.0000 pulg.
  • Material labial
    DERECHA DE LA MILLA N
  • Número de Upc del fabricante
    191074131599
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2500 pies/min;12.7 m/s
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de sello
    Labio único
  • Sólido/Dividido
    División
  • Estilo
    Modelo 144W1

Descripción general

Descripción del fabricante
144W1XA491 MILL-DERECHA N SPLIT 14.000"ID