Motion
GY0092
Diafragma GYLON ONE-UP® - Material EPDM de 6.600 pulg. de diámetro exterior, con cuentas, FDA
Artículo MI #08975579
No. Fabricante GY0092
Precio1,309.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diafragma GYLON ONE-UP® - Material EPDM de 6.600 pulg. de diámetro exterior, con cuentas, FDA
Artículo MI #08975579
No. Fabricante GY0092
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
Precio1,309.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    0.360 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.600 pulg.

Detalles

  • Material del lado del aire
    EPDM de la FDA
  • Código de armonización
    8413919080
  • Número de Upc del fabricante
    NULO
  • Material
    PTFE
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Tipo de sellado
    Con cuentas
  • Forma
    Ronda
  • Estándares cumplidos
    Cumple con la FDA y RoHS
  • Aplicaciones típicas
    Productos químicos sanitarios, alimentarios, farmacéuticos y de alta pureza

Descripción general

Descripción del fabricante
BOMBA GYLON ONE-UP(R) FDA EPDM GARLOCK
  • Cumple con la FDA
  • Garantía de satisfacción
  • Disponible en todos los tamaños y ofertas de bombas como diafragma de bomba industrial Garlock ONE-UP
  • El diseño de una pieza es fácil de instalar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo