Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central0.300 pulg.
- Diámetro exterior4.900 pulg.
Detalles
- Material del lado del aireEPDM de la FDA
- Código de armonización8413919080
- Número de Upc del fabricanteNULO
- MaterialPTFE
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento40 °F
- Tipo de selladoCon cuentas
- FormaRonda
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y RoHS
- Aplicaciones típicasProductos químicos sanitarios, alimentarios, farmacéuticos y de alta pureza
Descripción general
Descripción del fabricante
BOMBA GYLON ONE-UP(R) FDA EPDM GARLOCK
- Cumple con la FDA
- Garantía de satisfacción
- Disponible en todos los tamaños y ofertas de bombas como diafragma de bomba industrial Garlock ONE-UP
- El diseño de una pieza es fácil de instalar