Motion
PA0011
Diafragma ONE-UP® - 6.700 pulg. de diámetro exterior, con cuentas, material de Viton
Artículo MI #08976107
No. Fabricante PA0011
Precio1,754.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diafragma ONE-UP® - 6.700 pulg. de diámetro exterior, con cuentas, material de Viton
Artículo MI #08976107
No. Fabricante PA0011
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
Precio1,754.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    0.440 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.700 pulg.

Detalles

  • Material del lado del aire
    Viton
  • Código de armonización
    8413919520
  • Número de Upc del fabricante
    NULO
  • Material
    PTFE
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Tipo de sellado
    Con cuentas
  • Forma
    Ronda
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS
  • Aplicaciones típicas
    Solo para uso industrial (no para uso en operaciones de fabricación, procesamiento o envasado de alimentos, fármacos, cosméticos o dispositivos médicos)

Descripción general

Descripción del fabricante
DIAFRAGMA DE BOMBA VITON GARLOCK ONE-UP(R)
  • Diseño de una pieza
  • Contiene una lámina de GORE PTFE unida a un refuerzo de goma reforzado
  • Construcción de canalé patentada
  • Químicamente inerte y resistente a la temperatura
  • Mayor vida útil flexible
  • Disponible para la mayoría de las marcas de bombas y tamaños
  • Duradero para reducir el tiempo de inactividad y los costes de inventario
  • Funciona con la mayoría de los productos químicos
  • Menores costes de mantenimiento y funcionamiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo