Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno7.000 pulg.
- Diámetro del orificio del perno0.340 pulg.
- Diámetro del orificio central0.500 pulg.
- Diámetro exterior7.750 pulg.
Detalles
- Material del lado del aireEPDM
- Código de armonización8413919520
- Número de Upc del fabricanteNULO
- MaterialPTFE
- Temperatura máxima de funcionamiento280 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Número de orificios8
- Tipo de selladoBrida/perno
- FormaRonda
- Estándares cumplidosCumple con RoHS
- Aplicaciones típicasSolo para uso industrial (no para uso en operaciones de fabricación, procesamiento o envasado de alimentos, fármacos, cosméticos o dispositivos médicos)
Descripción general
- Diseño de una pieza
- Contiene una lámina de GORE PTFE unida a un refuerzo de goma reforzado
- Construcción de canalé patentada
- Químicamente inerte y resistente a la temperatura
- Mayor vida útil flexible
- Disponible para la mayoría de las marcas de bombas y tamaños
- Duradero para reducir el tiempo de inactividad y los costes de inventario
- Funciona con la mayoría de los productos químicos
- Menores costes de mantenimiento y funcionamiento