Motion
P4B534-ISAF-150MRE

DODGE
P4B534-ISAF-150MRE

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 150 mm, Material de hierro fundido, Rodamiento de expansión (flotante)
Artículo MI #08977917
No. Fabricante P4B534-ISAF-150MRE
Precio10,786.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P4B534-ISAF-150MRE

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 150 mm, Material de hierro fundido, Rodamiento de expansión (flotante)
Artículo MI #08977917
No. Fabricante P4B534-ISAF-150MRE
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
Precio10,786.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    7.0600 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Longitud del orificio
    7.0700 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    220000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    975 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    315000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
P4B534-ISAF-150MRE 077897

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs