Motion
P4B536-ISAF-160MR MOD

DODGE
P4B536-ISAF-160MR MOD

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada: diámetro de orificio de 160 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08977929
No. Fabricante P4B536-ISAF-160MR MOD
Precio13,829.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P4B536-ISAF-160MR MOD

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada: diámetro de orificio de 160 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08977929
No. Fabricante P4B536-ISAF-160MR MOD
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
Precio13,829.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    7.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    160 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    260000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    139849
  • Velocidad máxima
    845 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    375000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
P4B536-ISAF-160MR MOD 139849