Motion
P4B-IP-125MR

DODGE
P4B-IP-125MR

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada: diámetro de orificio de 125 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08977946
No. Fabricante P4B-IP-125MR
Precio6,569.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P4B-IP-125MR

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada: diámetro de orificio de 125 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08977946
No. Fabricante P4B-IP-125MR
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
Precio6,569.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    5.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 15.0000 a 16.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    125 mm
  • Longitud del orificio
    5.98 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Tamaño del marco de captación
    HD-400

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    146000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    074611
  • Velocidad máxima
    1175 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    196000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
P4B-IP-125MR 074611